Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 20C807 riipusasema 2 yksikkö 1no / 1nc | AB4QMR

DAYTON 20C807 Pendant Station 2 Unit 1no/1nc

Varastossa
Tuote: AB4QMR Malli: 20C807

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPendant Push Button -asema
ToimintaYlläpitäjä
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus600 VAC/DC
Syvyys2.98 "
Korkeus4.62 "
Kotelon väriKeltainen
KoteloABS / polykarbonaatti
Napa1/2 "-14 NPT -putken sisäänmenoreikä ylhäällä
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / P600
NEMA-luokitus1, 3, 3R, 4, 4X
Operaattoreiden lukumäärä2
Operaattorin tyyppiNappi
Leveys2.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysToimintaYhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusSyvyysKorkeusKotelon väriNEMA-luokitusHinta
DAYTON 20C804 Riippuvalaisin Keltainen 2no/2nc | AB4QMN 20C8042.19 "Hetkellinen2NO / 2NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Keltainen1, 3, 3R, 4, 4X€157.17
Riippuvalaisin DAYTON 20C805 Keltainen 2 -vaihteinen | AB4QMP 20C8052.19 "Hetkellinen2NO / 2 nopeus600 VAC/DC2.98 "4.62 "Keltainen1, 3, 3R, 4, 4X€201.74
DAYTON 20C806 riipusasema 2, yksikkö 2 ei AB4QMQ 20C8062.19 "Hetkellinen2NO600 VAC/DC2.98 "4.62 "Keltainen1, 3, 3R, 4, 4X€165.98
DAYTON 20C808 riipusasema 1no / 1nc | AB4QMT 20C8082.19 "Hetkellinen1NO / 1NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Keltainen1, 3, 3R, 4, 4X€158.26
DAYTON 20C809 riipusasema 2no | AB4QMU 20C8092.19 "Hetkellinen2NO600 VAC/DC2.98 "4.62 "Keltainen1, 3, 3R, 4, 4X€161.57
DAYTON 20C810 riipusasema punainen 2no AB4QMV 20C8102.19 "Hetkellinen2NO600 VAC/DC2.98 "4.62 "punainen1, 3, 3R, 4, 4X€149.66
DAYTON 20C811 riipusasema musta 2no AB4QMW 20C8112.19 "Hetkellinen2NO600 VAC/DC2.98 "4.62 "Musta1, 3, 3R, 4, 4X€152.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 20C807 Pendant Station 2 Unit 1no/1nc
€198.19 / yksikkö