DAYTON 202-18-1109-5 Pyöränpuhallin Cw

Varastossa
Tuote: AG9TQP Malli: 202-18-1109-5Ristiviite: 22FW20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,676.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörä, puhallin Cw
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.125
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)66.8
Laivan leveys (cm)66.8
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 202-18-1109-5 Pyöränpuhallin Cw
€1,676.73 / yksikkö