DAYTON 1Z822 DC-vaihdemoottori 31 rpm 12v Tenv | AB4MNK

DAYTON 1Z822 Dc Vaihdemoottori 31 Rpm 12v Tenv

Varastossa
Tuote: AB4MNK Malli: 1Z822

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€587.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
LaakeritNeularulla- ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissa
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTENV
Täyden kuorman ampeerit13.98
VaihdelaatikkoAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto58:1
KoteloAlumiinivalu
Syötä HP1/6
Pituus vähemmän akselia10.125 "
VoiteluPysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti278 tuumaa - lb
MoottorityyppiDC
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM31
Kokonaispituus11.625 "
Ylikuormitettu kuorma150 lb
Vaihtoharjat6YHY5
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue31 ja 50
TiivisteetTulo- ja lähtöakselilla
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8501314000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritVaihteistoMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMKierroslukualueHinta
DAYTON 1Z820 DC-vaihdemoottori 23 rpm 12v Tenv | AB4MNJ 1Z8209.4082:1280 tuumaa - lb2316 ja 30€564.68
DAYTON 1Z824 DC-vaihdemoottori 50 rpm 12v Tenv | AB4MNL 1Z82413.9836:1183 tuumaa - lb5031 ja 50€521.35
DAYTON 1Z826 DC-vaihdemoottori 64 rpm 12v Tenv | AB4MNM 1Z82613.9828:1150 tuumaa - lb6451 ja 75€543.10
DAYTON 1Z831 DC-vaihdemoottori 94 Rpm 12v Tenv | AB4MNN 1Z83113.9819:1102 tuumaa - lb9476 ja 100€524.57
DAYTON 1Z833 DC-vaihdemoottori 170 rpm 12v Tenv | AB4MNP 1Z83313.9811:157 tuumaa - lb170151 ja 200€534.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1Z822 Dc Vaihdemoottori 31 Rpm 12v Tenv
€587.61 / yksikkö