Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1X351 laakerityökalusarja | AB4CVK

DAYTON 1X351 Laakerityökalusarja

Varastossa
Tuote: AB4CVK Malli: 1X351

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakerityökalusarja
ToimintoPoistaa jäätyneet holkit irroittamatta holkin päätä, naarmuuntumatta tai naarmuuntumatta, kohdistaa tasaisen paineen rikkoutuneiden laakerien tai päätykelojen poistamiseksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8482500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1X351 Laakerityökalusarja
€170.14 / yksikkö