DAYTON 1WVL8 Säteilevä kannettava kaasulämmitin Ng | AB4CJC

DAYTON 1WVL8 Säteilevä kannettava kaasulämmitin Ng

Varastossa
Tuote: AB4CJC Malli: 1WVL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€492.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäteilevä kannettava kaasulämmitin
BtuH-lähtö50/70/100,000
Sisäänrakennettu termostaattiEi
Polttoaineen määrä104 kuutio. ft / tunti
KaasutyyppiNG
Lämmitysalue2900 sq ft.
Korkeus29 13 / 16 "
Hz60
Pituus16 5 / 16 "
Turvallisuus OminaisuudetPolttoaineen sulkulaite
Leveys16 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.43
Laivan korkeus (cm)81.79
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)46.74
HS-koodi7321811000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuH-lähtöKorkeusPituusLeveysHinta
DAYTON 6BY72 kannettava kaasulämmitin Ng 250000 Btuh | AG7ELM 6 BY72250,00044 5 / 16 "14 11 / 16 "14 11 / 16 "€857.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1WVL8 Säteilevä kannettava kaasulämmitin Ng
€492.83 / yksikkö