DAYTON 6BY72 kannettava kaasulämmitin Ng 250000 Btuh | AG7ELM

DAYTON 6BY72 kannettava kaasulämmitin Ng 250000 Btuh

Varastossa
Tuote: AG7ELM Malli: 6BY72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€857.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäteilevä kannettava kaasulämmitin
BtuH-lähtö250,000
Sisäänrakennettu termostaattiEi
Polttoaineen määrä250 kuutio. ft / tunti
KaasutyyppiNG
Lämmitysalue5900 sq ft.
Korkeus44 5 / 16 "
Hz60
Pituus14 11 / 16 "
Turvallisuus OminaisuudetPolttoaineen sulkulaite
Leveys14 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)118.11
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)41.28
HS-koodi7321811000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuH-lähtöKorkeusPituusLeveysHinta
DAYTON 1WVL8 Säteilevä kannettava kaasulämmitin Ng | AB4CJC 1WVL850/70/100,00029 13 / 16 "16 5 / 16 "16 5 / 16 "€492.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6BY72 kannettava kaasulämmitin Ng 250000 Btuh
€857.33 / yksikkö