DAYTON 1WDN2 Pako-/syöttötuuletin 36 tuumaa vähemmän vetopaketti | AB3ZBQ

DAYTON 1WDN2 Pako-/syöttötuuletin 36 tuumaa vähemmän vetopaketti

Varastossa
Tuote: AB3ZBQ Malli: 1WDN2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,683.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoisto- / tulotuuletin
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä valutyyny
Korkeus40 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys22 "
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Potkurin dia.36 "
PotkurimateriaaliValettu alumiini
Suositellut sisäänottosuojat1WBU5
Akselin dia.1-1 / 4 "
Nopeus1
TyyppiHihnakäyttö kääntyvä, vähemmän vetolaitetta kg
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)77.98
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)104.14
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1WDN2 Pako-/syöttötuuletin 36 tuumaa vähemmän vetopaketti
€1,683.81 / yksikkö