DAYTON 1VCH5 Turvallinen keltainen ilmankierrätin 30 tuumaa 9375cfm 115v | AB3TNA

DAYTON 1VCH5 Turvallinen Keltainen Ilmankiertopumppu 30 tuumaa 9375cfm 115v

Varastossa
Tuote: AB3TNA Malli: 1VCH5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€596.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallinen keltainen ilmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.865/465
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.615/330
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft320
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.140
koollakoolla
Laakerityyppipallo
Terä Dia.30 "
Terän materiaaliMill Finish alumiini
CFM korkea9375
CFM matala8712
CFM / watti27.8/27.4
Johdon pituus2ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM1075/750
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus33 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys14.25 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1075/600
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä, katto, jalusta tai IBeam
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet3.7/3.12
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.33 "
Vaihe1
Akselin dia.1 / 2 "
Äänitaso77dBA
Nopeudet2
Lämpösuojausauto
Jännite115
Leveys33 "
Langansuojuksen viimeistelyKeltainen polyesterijauhemaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.CFM korkeaMoottori HPKäyttövahvistimetÄänitasoHinta
DAYTON 1VCH4 Turvallinen keltainen ilmankierrätys 24 tuumaa 6100cfm 115v | AB3TMZ 1VCH424 "61001/33.28/2.2974dBA€590.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1VCH5 Turvallinen Keltainen Ilmankiertopumppu 30 tuumaa 9375cfm 115v
€596.41 / yksikkö