DAYTON 1VCF3 ilmankierto 24 tuumaa 6400 Cfm 115v | AB3TMJ

DAYTON 1VCF3 ilmankiertopumppu 24 tuumaa 6400 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AB3TMJ Malli: 1VCF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€533.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.1020/710
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.410/325
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft185/145
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.80/60
koollakoolla
Laakerityyppipallo
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliMill Finish alumiini
CFM korkea6400
CFM matala4460
CFM / watti13.86
Johdon pituus10ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetTeollinen
Tuuletin RPM1075/600
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus27 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys17.75 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1075/750
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä, jalusta tai IBeam
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet4.65/3.31
Värähtelevä / ei oskilloivavärähtelevän
Dia ulkopuolella.27 "
Vaihe1
Akselin dia.1 / 2 "
Äänitaso74dBA
Nopeudet2
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts429/353
Leveys27 "
Langansuojuksen viimeistelyHarmaa polyesterijauhetakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)50.29
Laivan pituus (cm)68.07
Laivan leveys (cm)68.33
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuskoollaTerä Dia.KoteloMaks. Ympäristön lämpötilaMaks. SyvyysMoottorin koteloMoottori HPHinta
DAYTON 13F045 ilmankierto 18 tuumaa 4500 CFM 115v | AA4UZN 13F04521 "koolla18 "Teräs104-astetta F12.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/4€347.88
DAYTON 13F047 ilmankierto 18 tuumaa 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "koolla18 "Teräs104-astetta F17.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/4€471.20
DAYTON 13V398 ilmankierto 18 tuumaa 5700 CFM 120 V | AA6EAE 13V39851 1/2 - 66 3/4 "Kokoonpanematon18 "Teräs104-astetta F27.25 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€443.18
DAYTON 13V399 ilmankierto 20 tuumaa 6200 CFM 120 V | AA6EAF 13V39959 1/8 - 73 "Kokoonpanematon20 "Teräs104-astetta F27.25 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€418.77
DAYTON 13V401 ilmankierto 18 tuumaa 5700 CFM 120 V | AA6EAG 13V40138.125 "Kokoonpanematon18 "Teräs104-astetta F24 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€342.98
DAYTON 13V402 ilmankierto 20 tuumaa 6200 CFM 120 V | AA6EAH 13V40238.875 "Kokoonpanematon20 "Teräs104-astetta F24 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€455.90
DAYTON 1LXN4 ilmankierto 30 tuumaa 10 CFM 600v | AB115GLM 1LXN444 "koolla30 "Muovi104-astetta F21.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1€1,982.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1VCF3 ilmankiertopumppu 24 tuumaa 6400 Cfm 115v
€533.24 / yksikkö