Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1UHG6 -jännitteenohjauksen LCD-pistoke | AB3NBY

DAYTON 1UHG6 Line Voltage Control LCD -lähtöpistoke

Varastossa
Tuote: AB3NBY Malli: 1UHG6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkojännitetermostaatti
VäriValkoinen
Ohjausalue40-95 astetta F
Kotelon tyyppiPVC
Täyden kuorman ampeerit15A
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V15A
Induktiiviset ampeerit @ 120 V3A
Tulojännite120 VAC
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V15A
Releen tulojen määrä1
Relelähtöjen määrä1
Vaiheiden lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä1
Anturin tyyppiNTC-termistori
Kytkimen tyyppiSPST

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitealueHinta
DAYTON 15F626 Linjajännitetermostaatti Lcd Celsius | AA6ZEW 15F626110 - 125 VAC€25.53
DAYTON 1UHG4 Line V -termostaatti, ohjelmoitavissa vain 5 + 1 + 1 lämpö | AB3NBW 1UHG4120 VAC€95.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1UHG6 Line Voltage Control LCD -lähtöpistoke
€94.16 / yksikkö