Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 15F626 Linjajännitetermostaatti Lcd Celsius | AA6ZEW

DAYTON 15F626 Line Voltage Termostaatti Lcd Celsius

Varastossa
Tuote: AA6ZEW Malli: 15F626
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
€25.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkojännitetermostaatti
VäriValkoinen
Induktiiviset ampeerit @ 120 V3A
Tulojännite120 VAC
Relelähtöjen määrä1
Vaiheiden lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä1
Anturin tyyppiNTC-termistori
Kytkimen tyyppiSPST
Lämpötila Asetukset päivässä1
Jännitealue110 - 125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitealueHinta
DAYTON 1UHG4 Line V -termostaatti, ohjelmoitavissa vain 5 + 1 + 1 lämpö | AB3NBW 1UHG4120 VAC€86.10
DAYTON 1UHG6 -jännitteenohjauksen LCD-pistoke | AB3NBY 1UHG6-€94.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 15F626 Line Voltage Termostaatti Lcd Celsius
€25.53 / yksikkö