DAYTON 1TMW5 Farm Duty -moottorikondensaattori Käynnistä Tefc 1 / 2hp 1725rpm | AB3JBK

DAYTON 1TMW5 Farm Duty -moottorin kondensaattorin käynnistys Tefc 1/2hp 1725 rpm

Varastossa
Tuote: AB3JBK Malli: 1TMW5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€582.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen maatilan moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanKyllä
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Suorittaa loppuunVihreä paistettu emalille
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit8.8/4.4
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia9 15 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusKasvot / pohja
AsennusasentoVaakasuora
Tyyppikilpi RPM1725
Kokonaispituus11 13 / 16 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2 1 / 16 "
Lämpösuojausmanuaalinen
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin pituuskehysTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaMoottorin suunnitteluKokonaispituusAkselin dia.Hinta
DAYTON 1TMW2 Farm Duty -moottorikondensaattori Käynnistä Tefc 2hp 1740rpm | AB3JBH 1TMW22.125 "145TC18.8/9.4212.75 "Kondensaattori-Käynnistä14.8757 / 8 "€1,163.45
DAYTON 1TMW3 Farm Duty -moottorikondensaattori Käynnistä Tefc 1 / 3hp 1725rpm | AB3JBJ 1TMW32 1 / 16 "56C6.6/3.31/39 15 / 16 "Kondensaattori-Käynnistä11 13 / 16 "5 / 8 "€658.00
DAYTON 1TMW7 Farm Duty -moottorikondensaattori Käynnistä Tefc 3 / 4hp 1725rpm | AB3JBL 1TMW72 1 / 16 "56C11.0/5.53/410.437 "Kondensaattori-Käynnistä12 5 / 16 "5 / 8 "€667.60
DAYTON 1TMW9 Farm Duty -moottorikondensaattori Käynnistä Tefc 1hv 1725rpm | AB3JBM 1TMW92 1 / 16 "56HC13.4/6.7110 15 / 16 "Kondensaattori-Käynnistä12 13 / 16 "5 / 8 "€814.33
DAYTON 1TMX2 Farm Duty -moottorikondensaattori Start Tefc 1-1 / 2hp 1725rpm | AB3JBN 1TMX22 1 / 16 "56HC15.2/7.61.511 15 / 16 "Kondensaattori-Käynnistä / Suorita13 13 / 16 "5 / 8 "€887.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1TMW5 Farm Duty -moottorin kondensaattorin käynnistys Tefc 1/2hp 1725 rpm
€582.50 / yksikkö