DAYTON 1TDT9 puhallin 794 Cfm 115 / 230v 2.75 / 1.45a | AB3HCN

DAYTON 1TDT9 Puhallin 794 Cfm 115/230v 2.75/1.45a

Varastossa
Tuote: AB3HCN Malli: 1TDT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€424.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-puhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP794
CFM @ 0.100 tuumaa. SP780
CFM @ 0.200 tuumaa. SP750
CFM @ 0.300 tuumaa. SP690
CFM @ 0.400 tuumaa. SP670
CFM @ 0.500 tuumaa. SP610
CFM @ 0.600 tuumaa. SP570
JohtolaatikkoKyllä
Drive TypeSuora
Täyden kuorman ampeerit2.75/1.45
Kotelon väriHarmaa
Asumisen viimeistelyEmali
KoteloValssattu teräs
Hz50/60
Tulo Dia.7"
Lyijypituus13 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloavoin
Moottorin eristysB-sarjan
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusasentoKaikki asema
Ulostulon korkeus5 9 / 16 "
Outlet-muotoSuorakulmainen
Ulostulon leveys6.187 "
Kokonaissyvyys13.125 "
Kokonaiskorkeus14.875 "
kokonaisleveys10.5 "
Vaihe1
RPM1075
Lämpösuojausauto
Jännite115/230
Pyörän halkaisija8.25 "
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Pyörän leveys1.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.1125
Laivan korkeus (cm)37.47
Laivan pituus (cm)45.09
Laivan leveys (cm)42.55
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 1TDT9 -puhallin on ihanteellinen kasvihuoneiden jäähdyttämiseen ja pienten rakennusten, puu- ja maissiuunien, sähkökoteloiden tuuletukseen ja lämmön poistamiseen koneista.

Ominaisuudet:

  • Dayton 1TDT9 dynaamisesti tasapainotettu puhallin on suunniteltu pitämään ilmavirta korkeassa staattisessa paineessa ja varmistamaan samalla tasaisen ja hiljaisen toiminnan.
  • Siinä on suora käyttömekanismi, joka pitää puhaltimen kompaktina ja minimoi huoltotarpeen.
  • Tässä yksivaiheisessa puhaltimessa on valssattu teräsrunko, joka suojaa puhaltimen osia tahattomien iskujen aiheuttamilta vaurioilta.
  • Sen eteenpäin kaareva pyörä ja suorakaiteen muotoinen ulostulo maksimoivat ilmavirran.
  • Siinä on luokan B moottorieristys turvallisuuden takaamiseksi ja avoin moottorikotelo viileäkäyttöä varten.
  • Moottorissa on valettu alumiinipäätykilpi, joka takaa erinomaisen lämmönpoiston ja turvallisuuden, mikä tarjoaa lyhyemmän seisonta-ajan ja pidemmän käyttöiän.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä Dayton 1TDT9 -puhallin ihanteellinen huonosti tuuletettuihin tiloihin?

V. Kyllä, sen automaattinen lämpösuoja estää vaurioita ylikuumenemiselta.

K. Millä moottorilla Dayton 1TDT9 -puhallin on varustettu?

V. Puhaltimessa on pysyvästi jaettu kondensaattorimoottori, joka synnyttää sähköisen vaihesiirron ajon ja käämityksen välillä.

K. Mikä on tämän Dayton 1TDT9 -puhaltimen suurin käyttölämpötila-alue?

V. Dayton 1TDT9 -puhaltimen käyttölämpötila-alue on -20 - 104 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPAmpeeriaLaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPJohtolaatikkoDrive TypeTuuletin RPMLaipan leveysHinta
DAYTON 1TDN1 puhallin 13 Cfm 115v 0.29a 3394 rpm | AB3HBA 1TDN1--pallo-EiSuora--€78.53
DAYTON 1TDN2 pyöreä puhallin, 12 CFM, 115 V, 0.08 ampeeria, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--pallo-EiSuora--€94.42
DAYTON 1TDN3 Puhallin 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--pallo-EiSuora--€77.66
DAYTON 1TDN4 puhallin 49 CFM 115v 0.50a 3034 3 / min | ABXNUMXHBD 1TDN413-pallo-EiSuora--€77.20
DAYTON 1TDN5 -puhallin, kuulalaakerityyppi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1-vaihe | AB3HBE 1TDN523-pallo-EiSuora--€103.29
DAYTON 1TDN6 puhallin 51 CFM 115v 0.23a 3105 3 / min | ABXNUMXHBF 1TDN623-pallo-KylläSuora--€109.86
DAYTON 1TDN7 Pyöreä OEM-puhallin, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-pallo-KylläSuora--€112.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1TDT9 Puhallin 794 Cfm 115/230v 2.75/1.45a
€424.03 / yksikkö