DAYTON 1TDT2 suorakaiteen muotoinen puhallin laipalla, 549 CFM, 115 V, 2.05 A, 1640 RPM | AB3HCF 6FHX7

DAYTON 1TDT2 suorakaiteen muotoinen puhallin laipalla, 549 CFM, 115 V, 2.05 A, 1640 RPM

Varastossa
Tuote: AB3HCF Malli: 1TDT2Ristiviite: 6FHX7 / 6FHX7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€239.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-puhallin
Ampeeria2.05A
KokoonpanoTäysin koottu
Laakerityyppipallo
Rungon halkaisija4.4 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP549 cfm
CFM @ 0.100 tuumaa. SP538 cfm
CFM @ 0.200 tuumaa. SP510
CFM @ 0.250 tuumaa. SP507 cfm
CFM @ 0.300 tuumaa. SP500
CFM @ 0.400 tuumaa. SP480 cfm
CFM @ 0.500 tuumaa. SP450 cfm
CFM @ 0.600 tuumaa. SP435
CFM @ 0.700 tuumaa. SP390
CFM @ 0.800 tuumaa. SP360
JohtolaatikkoKyllä
PäästöAlas vaaka, alas Blast, Top Horizontal, Up Blast
Drive TypeSuora asema
TyöjaksoJatkuva
Tuuletin RPM0 1640 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Suorittaa loppuunSinkitty
Laipan korkeus5 5 / 8 "
Laipan leveys6 5 / 8 "
Taajuus50 / 60 Hz
Täyden kuorman ampeerit2.05
Kotelon väriHarmaa
Asunnon syvyys10 3 / 8 "
Asumisen viimeistelyEmali
Asunnon korkeus11 1 / 8 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys9 1 / 8 "
HP1 / 10 hp
Hz50/60
Tulo Dia.5-5 / 16 "
Tulohalkaisija5 1 / 4 "
EristysluokkaB-sarjan
IP-luokitusIP 20
Lyijypituus13 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 astetta F
Maks. Tulolämpötila104 astetta F
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Moottorin koteloavoin
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1430 RPM
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennussuuntaMoniasento
AsennusasentoKaikki asema
Sisääntulojen lukumäärä1
Nopeuksien määrä1
Ulostulon korkeus4 1 / 4 "
Outlet-muotoSuorakulmainen
Pistorasian tyyppilaipallinen
Ulostulon leveys5 1 / 4 "
Kokonaissyvyys10 3 / 8 "
Kokonaiskorkeus11 1 / 8 "
kokonaisleveys9 1 / 8 "
Vaihe1
KiertoCW
RPM1640
Akselin dia.12mm
Staattinen paine1 1/4" wc
Lämpösuojausauto
Jännite115V AC
Pyörän halkaisija6 1 / 4 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiEteenpäin kaareva
Pyörän leveys3 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0975
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 1TDT2 suorakaiteen muotoinen laipallinen puhallin on ihanteellinen valvottujen ympäristöjen ylläpitämiseen ja ilmanlaadun parantamiseen erilaisissa olosuhteissa. Se soveltuu LVI-järjestelmiin, teollisuuden ilmanvaihtoon ja kuivaussovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Tässä puhaltimessa on eteenpäin kaareva pyörärakenne, joka optimoi ilmavirran tehokkuuden ja suorituskyvyn.
  • Siinä on suora käyttömekanismi, joka toimii minimaalisella energiahäviöllä ja varmistaa tehokkaan ja luotettavan tehon.
  • Tämä puhallin toimitetaan täysin koottuna, mikä säästää aikaa ja vaivaa asennuksen aikana.
  • Siinä on laipallinen ulostulo, joka mahdollistaa helpon ja turvallisen liittämisen kanavaan tai muihin komponentteihin.
  • Tämä puhallin on varustettu kuulalaakereilla, mikä lisää sen pitkäikäisyyttä ja toiminnan tasaisuutta vähentämällä kitkaa ja kulumista.
  • Tämä suorakäyttöinen puhallin on suunniteltu suorakaiteen muotoisella ulostulomuodolla tehokkaan ilmavirran jakautumisen ja yhteensopivuuden eri ilmanvaihtojärjestelmien kanssa.
  • Siinä on teräspyörä, jossa on galvanoitu pinta rakenteen jäykkyyden varmistamiseksi.
  • Tässä puhaltimessa on avoin kotelorakenne tehokkaan jäähdytyksen ja ilmavirran helpottamiseksi.
  • Siinä on IP20-luokitus, joka suojaa yli 12.5 mm:n kiinteiltä esineiltä, ​​mikä varmistaa kestävyyden ja turvallisen käytön.
  • Tämä puhallin tarjoaa useita tyhjennysasentoja alhaalta vaaka-, alas-, vaaka- ja yläpuhallusasennossa, mikä mahdollistaa asennuksen monipuolisuuden.
  • Se tarjoaa luokan B eristyksen käytettäväksi määritellyissä lämpötilarajoissa.
  • Tämä puhallin pyörii myötäpäivään, ja siinä on lisäksi teräsrunko, jossa on emaliviimeistely, joka takaa kestävän suorituskyvyn samalla kun se kestää korroosiota ja kulumista.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • RoHS
  • cULus

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millä moottorilla tämä Dayton 1TDT2 -puhallin on varustettu?

V. Puhaltimessa on pysyvä jaettu kondensaattori, joka synnyttää sähköisen vaihesiirron ajon ja käämityksen välillä.

K. Onko tämä Dayton 1TDT2 -puhallin ihanteellinen huonosti tuuletettuihin tiloihin?

V. Kyllä, sen automaattinen lämpösuoja estää vaurioita ylikuumenemiselta.

K. Mikä on tämän Dayton 1TDT2 -puhaltimen käyttölämpötila-alue?

V. Dayton 1TDT2 -puhaltimen käyttölämpötila-alue on -20 - 104 astetta F.

K. Toimitetaanko puhallin täysin koottuna?

V. Kyllä, tämä puhallin toimitetaan täysin koottuna, joten asennus on helppoa ja vaivatonta.

K. Mikä on tämän Dayton 1TDT2 -puhaltimen asennustyyli?

V. Tämä puhallin tarjoaa moniasentoisen asennuksen eri suuntiin erilaisten tilavaatimusten ja ilmavirran tarpeiden mukaan.

K. Minkä tyyppistä moottoria tämä puhallin käyttää?

V. Tämä puhallin käyttää pysyvästi jaetun kondensaattorin (PSC) moottoria energiatehokkaan ja luotettavan toiminnan takaamiseksi.

K. Mikä on tämän puhaltimen suurin tuulettimen nopeus?

V. Tämän Dayton 1TDT2 -puhaltimen maksimituulettimen nopeus on 1640 RPM.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPAmpeeriaLaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPJohtolaatikkoDrive TypeTuuletin RPMLaipan leveysHinta
DAYTON 1TDN1 puhallin 13 Cfm 115v 0.29a 3394 rpm | AB3HBA 1TDN1--pallo-EiSuora--€69.75
DAYTON 1TDN2 pyöreä puhallin, 12 CFM, 115 V, 0.08 ampeeria, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--pallo-EiSuora--€83.87
DAYTON 1TDN3 Puhallin 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--pallo-EiSuora--€77.66
DAYTON 1TDN4 puhallin 49 CFM 115v 0.50a 3034 3 / min | ABXNUMXHBD 1TDN413-pallo-EiSuora--€77.20
DAYTON 1TDN5 -puhallin, kuulalaakerityyppi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1-vaihe | AB3HBE 1TDN523-pallo-EiSuora--€94.91
DAYTON 1TDN6 puhallin 51 CFM 115v 0.23a 3105 3 / min | ABXNUMXHBF 1TDN623-pallo-KylläSuora--€105.29
DAYTON 1TDN7 Pyöreä OEM-puhallin, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-pallo-KylläSuora--€110.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1TDT2 suorakaiteen muotoinen puhallin laipalla, 549 CFM, 115 V, 2.05 A, 1640 RPM
€239.33 / yksikkö