DAYTON 1RBD8 -kaapin syöttötuuletin 54 tuumaa 208-230 / 460 V | AB3AWE

DAYTON 1RBD8 Kaapin syöttötuuletin 54 tuumaa 208-230/460 V

Tuote: AB3AWE Malli: 1RBD8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10,359.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin syöttötuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM @ 0.000 tuumaa. SP36830
CFM @ 0.125 tuumaa. SP34067
CFM @ 0.250 tuumaa. SP31251
CFM @ 0.375 tuumaa. SP27751
CFM @ 0.500 tuumaa. SP23719
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM520
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit13.6 / 12.8-6.4
Korkeus60.25 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP5.65
Maks. Syvyys39-5 / 8 "
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP5
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiEi
AsennusasentoVaakasuora
Terien lukumäärä5
Vaihe3
Potkurin dia.54 "
PotkurimateriaaliTeräs
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.42
TyyppiKoottu hihnakäyttö
Jännite208-230/460
Leveys60.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 362.25
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)190.5
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLaakerityyppiCFM @ 0.000 tuumaa. SPMaks. BHPMaks. SyvyysMaks. TulolämpötilaMoottorin koteloMoottori HPHinta
DAYTON 1AJB1 Kaapin syöttötuuletin 48 tuumaa 208-230 / 460 V | AA8VPX 1AJB154.25 "Uudelleenkäytettävä valutyyny23,1772.3136-5 / 8 "104 astetta F.Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen2€6,041.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1RBD8 Kaapin syöttötuuletin 54 tuumaa 208-230/460 V
€10,359.35 / yksikkö