DAYTON 1AJB1 Kaapin syöttötuuletin 48 tuumaa 208-230 / 460 V | AA8VPX

DAYTON 1AJB1 Kaapin syöttötuuletin 48 tuumaa 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AA8VPX Malli: 1AJB1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,041.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin syöttötuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä valutyyny
CFM @ 0.000 tuumaa. SP23,177
CFM @ 0.125 tuumaa. SP19,858
CFM @ 0.250 tuumaa. SP15,591
CFM @ 0.375 tuumaa. SP9701
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM440
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit6.0-5.6/2.9
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
Korkeus54.25 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP2.31
Maks. Syvyys36-5 / 8 "
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP2
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKolme vaihetta
AsennusasentoPystysuora
Terien lukumäärä5
Vaihe3
Potkurin dia.48 "
PotkurimateriaaliValmistettu teräs
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.19.9
TyyppiKoottu hihnakäyttö
Jännite208-230/460
Leveys54.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 225.45
Laivan korkeus (cm)161.29
Laivan pituus (cm)161.29
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLaakerityyppiCFM @ 0.000 tuumaa. SPMaks. BHPMaks. SyvyysMaks. TulolämpötilaMoottorin koteloMoottori HPHinta
DAYTON 1RBD8 -kaapin syöttötuuletin 54 tuumaa 208-230 / 460 V | AB3AWE 1RBD860.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina368305.6539-5 / 8 "120 astetta F.Avaa tippuminen5€10,359.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1AJB1 Kaapin syöttötuuletin 48 tuumaa 208-230/460 V
€6,041.48 / yksikkö