Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1LPW3 DC-vaihdemoottori 29 rpm 90v Tenv | AB2EYZ

DAYTON 1LPW3 Dc Vaihdemoottori 29 Rpm 90v Tenv

Varastossa
Tuote: AB2EYZ Malli: 1LPW3
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
€359.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
LaakeritHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissa
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTENV
Suorittaa loppuunmaalaamaton
Täyden kuorman ampeerit0.35
VaihdelaatikkoPainevalettu sinkki
VaihdemateriaaliAsetyyli / teräs
Vaihteisto100:1
KoteloPainevalettu sinkki
Syötä HP1/30
EristysluokkaF
Kiilauran kokoTasainen
Pituus vähemmän akselia5.625 "
VoiteluRasva täytetty
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti40 tuumaa - lb
MoottorityyppiPysyvä magneetti DC
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM29
Kokonaispituus6.375 "
Ylikuormitettu kuorma50 lb
Vaihtoharjat6YHY3
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue16 ja 30
TiivisteetO-renkaan tyyppi lähtöakselilla
AkseliYksi lähtö
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.124
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8501406020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 1LPW3 DC -vaihdemoottoria käytetään sovelluksissa, jotka vaativat suurta käynnistysmomenttia ja pientä ulostuloakselin pyörimisnopeutta. Sitä käytetään myös rajoitetussa tilassa olevissa sovelluksissa, joissa tehotarve on pienempi.

Ominaisuudet:

  • Daytonin tasavirtavaihdemoottorissa on kestomagneettinen tasavirtamoottori, joka vaatii 90 VDC tehon.
  • Moottorissa on rasvalla täytetty voitelu ja kuulalaakerit moottorissa ja huokoiset pronssiholkkilaakerit vaihteistossa sujuvan toiminnan takaamiseksi.
  • Tässä 90 VDC & 0.35 A vaihdemoottorissa on O-rengastyyppinen tiiviste lähtöakselissa ja 100:1 välityssuhde tehokkaan toiminnan takaamiseksi.
  • Se on suunniteltu kaikkiin asentoihin asennettavaksi.
  • Tämän CW / CCW pyöritettävän vaihdemoottorin tyyppikilven nopeus on 29 rpm ja maksimivääntö 40 lb-tuumaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • cUL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tämä vaihdemoottori on tehty?

A. Dayton 1LPW3 DC -vaihdemoottorissa on painevalettu sinkkikotelo asetyyli-/teräsvaihteella ja painevalettu sinkkivaihdekotelo.

K. Miten tasavirtavaihdemoottori on parempi kuin tasavirtamoottori?

V. DC-vaihdemoottorissa on lisäominaisuuksia, kuten mekaanisia vaihteita moottorin nopeuden ja vääntömomentin muuttamiseksi.

K. Mikä on suurin lämpötila, jonka tämä Dayton 1LPW3 DC -vaihdemoottori kestää?

V. Tämä vaihdemoottori kestää enintään 40 asteen ympäristön lämpötilan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteen tyyppiLaakerityyppiLaakeritKoteloHPSyötä HPEristysluokkaKiilauran kokoHinta
DAYTON 1LNG3 DC-vaihdemoottori 0.5 rpm 12v Tenv | AB2END 1 LNG3Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/2000B-€96.10
DAYTON 1LNG4 DC-vaihdemoottori 1.5 rpm 12v Tenv | AB2ENE 1 LNG4Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/1000B-€96.10
DAYTON 1LNG6 DC-vaihdemoottori 4.5 rpm 12v Tenv | AB2ENF 1 LNG6Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/200B-€96.10
DAYTON 1LNG7 DC-vaihdemoottori 9 Rpm 12v Tenv | AB2FIN 1 LNG7Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/120B-€96.10
DAYTON 1LNG8 DC-vaihdemoottori 12 rpm 12v Tenv | AB2ENH 1 LNG8Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/90B-€96.10
DAYTON 1LNG9 DC-vaihdemoottori 17 rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1 LNG9Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/160B-€96.10
DAYTON 1LNH1 DC-vaihdemoottori 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/150B-€96.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1LPW3 Dc Vaihdemoottori 29 Rpm 90v Tenv
€359.76 / yksikkö