Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1EJF4 Releen virtatunnistin Spdt Din-kiinnike | AA9PKC

DAYTON 1EJF4 Relevirran tunnistus Spdt Din-kiinnitys

Varastossa
Tuote: AA9PKC Malli: 1EJF4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva rele
Ampeeria0.2/2
YhteydenottolomakeSPDT
YdintyyppiSisäinen
SähköliitäntäRiviliitin
Tulojännite24-240 VCA
AsennusDIN-kisko
Anturialue0.20 - 2.00 A
TilailmaisimenVihreä ja punainen LED
Matkan viive (sek.)0.1 ja 10
Laukaisupiste (ampeeria)0.2 ja 2
TyyppiVirran tunnistus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaAnturialueHinta
DAYTON 1EJF3 Releen virtatunnistin Spdt Din-kiinnike | AA9PKB 1EJF30.1/10.10 - 1.00 A€90.58
DAYTON 1EJF5 Releen virtatunnistin Spdt Din-kiinnike | AA9PKD 1EJF50.5/50.50 - 5.00 A€88.12
DAYTON 1EJF6 Releen virtatunnistin Spdt Din-kiinnike | AA9PKE 1EJF60.8/80.80 - 8.00 A€88.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1EJF4 Relevirran tunnistus Spdt Din-kiinnitys
€75.04 / yksikkö