DAYTON 1DLL3 Pumpun rumpupumpun rungon materiaali Kynar | AA9JWC

DAYTON 1DLL3 pumppurumpupumpun rungon materiaali Kynar

Varastossa
Tuote: AA9JWC Malli: 1DLL3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€945.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtorumpupumpun putki
Sovittimen materiaalipolypropeeni
Sovittimen tyyppi2 "Bung
Käytettäväksi päällä1DLK6 - 1DLK9
TiivistemateriaaliPTFE
GPM32
Korkeus39 "
Sisääntulon koko1.625 "
Maks. GPM öljylle7
Maks. GPM vedelle35
Maks. Nestemäinen lämpötila175-astetta F
Max. Paine16 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Max. Viskositeetti1500 CPS
Suurin pää36 ft.
MitattuEi
Poistoaukon koko1"
Kokonaispituus43 "
Pumpun runkomateriaaliKynar
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus39 "
Kostutetut materiaalitKynar, PVDF, PTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)113.67
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8414809000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Nestemäinen lämpötilaMaks. LämpötilaPumpun runkomateriaaliKostutetut materiaalitHinta
DAYTON 1DLL1 Pumpun rumpupumpun rungon materiaali Cvvc AA9JWA 1DLL1190-astetta F190-astetta FCPVCCPVC, PTFE€685.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DLL3 pumppurumpupumpun rungon materiaali Kynar
€945.28 / yksikkö