DAYTON Rumpupumput


Suodattaa
Sovittimen tyyppi: 2 "Bung , Käytettäväksi: 1DLK6 - 1DLK9 , Tiivisteen materiaali: PTFE , GPM: 32 , Korkeus: 39 " , Imuaukon koko: 1.625 " , Max. Paine: 16 psi , Max. Viskositeetti: 1500 CPS , Maksimipää: 36 ft. , Ulostulon koko: 1" , Kokonaispituus: 43 "
TyyliMalliMaks. Nestemäinen lämpötilaMaks. LämpötilaPumpun runkomateriaaliKostutetut materiaalitHinta (ei alv)
A
1DLL3
175-astetta F175-astetta FKynarKynar, PVDF, PTFE€945.28
B
1DLL1
190-astetta F190-astetta FCPVCCPVC, PTFE€685.90

Rumpupumput

Daytonin rumpupumppuputket ovat kokoonpanoja, joissa on juoksupyörä ja jäykkä imuakseli nesteen vetämiseksi ulos säiliöstä. Näissä putkissa on CPVC / Kynar -rakenne optimaalisen virtausnopeuden ja erinomaisen hankauksen saavuttamiseksi. Ne on integroitu PTFE-tiivisteisiin korkean lämmöneristyksen saavuttamiseksi, ja ne kestävät jopa 190 asteen nesteen lämpötiloja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?