Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DKL3 vaijerikiinnike ja sormustinsarja 5/16 tuuman Ss AA9JNR

DAYTON 1DKL3 vaijeripidike ja sormustussarja 5/16 tuumaa Ss

Varastossa
Tuote: AA9JNR Malli: 1DKL3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerikiinnike ja sormustinsarja
Leikkeen tyyppiU-pultti
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliRuostumaton teräs
Vaijeri Dia.5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliMin. Leikkeiden määräKöysi käännä takaisinVaijeri Dia.Hinta
DAYTON 1DKK4 vaijerikiinnike ja sormustinsarja 1/8 tuumaa | AA9JNH 1DKK4SinkittyTeräs--1 / 8 "€1.60
DAYTON 1DKK5 vaijerikiinnike ja sormustinsarja 3/16 tuumaa | AA9JNJ 1DKK5SinkittyTeräs--3 / 16 "€1.89
DAYTON 1DKK8 vaijerikiinnike ja sormustinsarja 3/8 tuumaa | AA9JNM 1DKK8SinkittyTeräs--3 / 8 "€4.94
DAYTON 1DKK9 vaijerikiinnike ja sormustinsarja 1/8 tuuman Ss AA9JNN 1DKK9KirkasRuostumaton teräs--1 / 8 "€8.19
DAYTON 1DKL1 vaijerikiinnike ja sormustinsarja 3/16 tuuman Ss AA9JNP 1 DKL1KirkasRuostumaton teräs--3 / 16 "€8.99
DAYTON 1DKL2 vaijerikiinnike ja sormustinsarja 1/4 tuumaa Ss AA9JNQ 1 DKL2KirkasRuostumaton teräs--1 / 4 "€12.93
DAYTON 1DKL4 vaijerikiinnike ja sormustinsarja 3/8 tuuman Ss AA9JNT 1 DKL4KirkasRuostumaton teräs--3 / 8 "€26.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DKL3 vaijeripidike ja sormustussarja 5/16 tuumaa Ss
€15.30 / yksikkö