Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DKK5 vaijerikiinnike ja sormustinsarja 3/16 tuumaa | AA9JNJ

DAYTON 1 DKK5 vaijeripidike ja sormustussarja 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9JNJ Malli: 1DKK5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerikiinnike ja sormustinsarja
Leikkeen tyyppiU-pultti
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Vaijeri Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliMin. Leikkeiden määräKöysi käännä takaisinVaijeri Dia.Hinta
DAYTON 1DKK4 vaijerikiinnike ja sormustinsarja 1/8 tuumaa | AA9JNH 1DKK4SinkittyTeräs--1 / 8 "€1.60
DAYTON 1DKK8 vaijerikiinnike ja sormustinsarja 3/8 tuumaa | AA9JNM 1DKK8SinkittyTeräs--3 / 8 "€4.94
DAYTON 1DKK9 vaijerikiinnike ja sormustinsarja 1/8 tuuman Ss AA9JNN 1DKK9KirkasRuostumaton teräs--1 / 8 "€8.19
DAYTON 1DKL1 vaijerikiinnike ja sormustinsarja 3/16 tuuman Ss AA9JNP 1 DKL1KirkasRuostumaton teräs--3 / 16 "€8.99
DAYTON 1DKL2 vaijerikiinnike ja sormustinsarja 1/4 tuumaa Ss AA9JNQ 1 DKL2KirkasRuostumaton teräs--1 / 4 "€12.93
DAYTON 1DKL3 vaijerikiinnike ja sormustinsarja 5/16 tuuman Ss AA9JNR 1 DKL3KirkasRuostumaton teräs--5 / 16 "€15.30
DAYTON 1DKL4 vaijerikiinnike ja sormustinsarja 3/8 tuuman Ss AA9JNT 1 DKL4KirkasRuostumaton teräs--3 / 8 "€26.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1 DKK5 vaijeripidike ja sormustussarja 3/16 tuumaa
€1.89 / yksikkö