DAYTON 1DJU3 -ketjun luokka 30 5/16 koko 90 jalkaa 1900 paunaa | AA9JJD

DAYTON 1DJU3 ketjuluokka 30 5/16 koko 90 jalkaa 1900 paunaa.

Varastossa
Tuote: AA9JJD Malli: 1DJU3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€319.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTodiste kela ketju
SovellustilatEi nostamiseen
KetjutyyppiHitsatut
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka30
Pituus90ft.
Linkin tyyppiSuoraan
Linkit jalkaa kohti10
MateriaaliQ235 teräs
Kaupan koko5 / 16 "
Työkuorman raja1900 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7315825000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPituusKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
DAYTON 1DJT6 -ketjun luokka 30 3/16 koko 20 jalkaa 800 paunaa | AA9JHX 1DJT6SinkittyTodiste kela ketju20ft.3 / 16 "800 paunaa.€28.00
DAYTON 1DJT7 -ketjun luokka 30 3/16 koko 250 jalkaa 800 paunaa | AA9JHY 1DJT7SinkittyTodiste kela ketju250ft.3 / 16 "800 paunaa.€336.96
DAYTON 1DJT8 -ketjun luokka 30 3/16 koko 800 jalkaa 800 paunaa | AA9JHZ 1DJT8SinkittyTodiste kela ketju800ft.3 / 16 "800 paunaa.€806.24
DAYTON 1DJT9 -ketjun luokka 30 1/4 koko 20 jalkaa 1300 paunaa | AA9JJA 1DJT9SinkittyTodiste kela ketju20ft.1 / 4 "1300 paunaa.€47.68
DAYTON 1DJU1 ketjuluokka 30 1/4 koko 140 jalkaa 1300 paunaa | AA9JJB 1DJU1SinkittyTodiste kela ketju140ft.1 / 4 "1300 paunaa.€322.19
DAYTON 1DJU2 -ketjun luokka 30 5/16 koko 20 jalkaa 1900 paunaa | AA9JJC 1DJU2SinkittyTodiste kela ketju20ft.5 / 16 "1900 lb€72.00
DAYTON 1DJU4 -ketjun luokka 30 3/8 koko 20 jalkaa 2650 paunaa | AA9JJE 1DJU4SinkittyTodiste kela ketju20ft.3 / 8 "2650 lb€115.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DJU3 ketjuluokka 30 5/16 koko 90 jalkaa 1900 paunaa.
€319.04 / yksikkö