Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY LR018E lukituskaappi täyttämätön 15-1 / 2 tuuman korkeus | AA7HBF 15Y607

BRADY LR018E Lukituskaappi täyttämätön 15-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AA7HBF Malli: LR018ERistiviite: 15Y607

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituskaappi
VäriPunainen / valkoinen
Syvyys2"
Korkeus15.5 "
MateriaaliTeräs
Maks. Riippulukoiden lukumäärä32
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9375
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)45.97
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräLeveysHinta
BRADY LR008E lukituskaappi täyttämätön 10 tuuman korkeus | AA7HBG 15Y608 LR008E10 "1612 "€204.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LR018E Lukituskaappi täyttämätön 15-1/2 tuuman korkeus
€259.72 / yksikkö