DAYTON 1ANV2 Puolipneumaattinen pyörän kumi AE7KVU | AA8XKD

DAYTON 1ANV2 Puolipneumaattinen pyörän kumi AE7KVU:lle

Varastossa
Tuote: AA8XKD Malli: 1ANV2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€86.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumipuolinen pneumaattinen pyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.501
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8716905040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 1ANU9 Puolipaineilmapyörän kumi | AA8XKC 1ANU9€35.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1ANV2 Puolipneumaattinen pyörän kumi AE7KVU:lle
€86.35 / yksikkö