Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF4728-1008 naarasvarsi, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 bar Max. Paine | BR6EQF 0472069

WATTS LF4728-1008 naarasvarsi, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 bar Max. Paine

Varastossa
Tuote: BR6EQF Malli: LF4728-1008Ristiviite: 0472069

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarsi
Suorittaa loppuunLyijytön messinki
AsennustyyppiSovitin
TuloliitäntäYhdistä painamalla
TulomateriaaliLyijytön messinki
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
MateriaaliLyijytön messinki
Max. Työpaine200 PSI
Valmistaja SarjaLF4728
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Outlet-materiaaliLyijytön messinki
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Käyttölämpötila.200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585

Tuotteen yksityiskohdat:

Naarasvarsi, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 bar Max. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoDia ulkopuolella.Hinta
WATTS LF4728-1412 naarasvarsi, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 bar Max. Paine | BR4GRU 0472057 LF4728-14123 / 4 "3 / 4 "7 / 8 "€12.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF4728-1008 naarasvarsi, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 bar Max. Paine
€23.77 / yksikkö