Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1A579 magneettiventtiili Vähemmän Coil 1 Inch Nc Brass | AA8TUU

DAYTON 1A579 solenoidiventtiili vähemmän kela 1 tuuman Nc messinki

Varastossa
Tuote: AA8TUU Malli: 1A579

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€304.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili vähemmän kelaa
Ilmavirta286 - 910 scfm
Rungon materiaaliMessinki
Tilavuuskerroin13.00
Virtausalue29.1-145.5 gpm
TiivistemateriaaliBuna N.
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero5 psi
Operaation tyyppiPilottitoiminta
Aukko Dia.1"
Kokonaiskorkeus4 21 / 32 "
Kokonaispituus4.156 "
Putken koko1"
Turvallinen käyttövesipaine250 psi
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusIlmavirtaTilavuuskerroinPutken kokoVenttiilin kokoonpanoVenttiilin suunnitteluVirtausaluePienin Käyttöpaine-eroHinta
DAYTON 1A578 magneettiventtiili vähemmän kelaa 3/4 tuuman Nc messinki | AA8TUT 1A5782 13 / 16 "121 - 280 scfm5.503 / 4 "Normaalisti suljettu2-Way12.3-61.5 gpm5 psi€162.84
DAYTON 4A703 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuuman messinki | AD6RUF 4A7031.5 "Jopa 4.2 scfm0.05/0.061 / 4 "Yleismaailmallinen3-Way0.05-0.56 gpm0 psi€182.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1A579 solenoidiventtiili vähemmän kela 1 tuuman Nc messinki
€304.32 / yksikkö