Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1A578 magneettiventtiili vähemmän kelaa 3/4 tuuman Nc messinki | AA8TUT

DAYTON 1A578 Solenoidiventtiili vähemmän kela 3/4 tuuman Nc messinki

Varastossa
Tuote: AA8TUT Malli: 1A578

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili vähemmän kelaa
Ilmavirta121 - 280 scfm
Rungon materiaaliMessinki
Tilavuuskerroin5.50
Virtausalue12.3-61.5 gpm
TiivistemateriaaliBuna N.
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero5 psi
Operaation tyyppiPilottitoiminta
Aukko Dia.3 / 4 "
Kokonaiskorkeus3.75 "
Kokonaispituus2 13 / 16 "
Putken koko3 / 4 "
Turvallinen käyttövesipaine300 psi
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusIlmavirtaTilavuuskerroinPutken kokoVenttiilin kokoonpanoVenttiilin suunnitteluVirtausaluePienin Käyttöpaine-eroHinta
DAYTON 1A579 magneettiventtiili Vähemmän Coil 1 Inch Nc Brass | AA8TUU 1A5794.156 "286 - 910 scfm13.001"Normaalisti suljettu2-Way29.1-145.5 gpm5 psi€304.32
DAYTON 4A703 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuuman messinki | AD6RUF 4A7031.5 "Jopa 4.2 scfm0.05/0.061 / 4 "Yleismaailmallinen3-Way0.05-0.56 gpm0 psi€182.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1A578 Solenoidiventtiili vähemmän kela 3/4 tuuman Nc messinki
€162.84 / yksikkö