Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4A703 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuuman messinki | AD6RUF

DAYTON 4A703 Solenoidiventtiili vähemmän kela 1/4 tuuman messinki

Varastossa
Tuote: AD6RUF Malli: 4A703

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili vähemmän kelaa
IlmavirtaJopa 4.2 scfm
Rungon materiaaliMessinki
Tilavuuskerroin0.05/0.06
Virtausalue0.05-0.56 gpm
TiivistemateriaaliBuna N.
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
Operaation tyyppiSuora toiminta
Aukko Dia.3 / 64 "
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus1.5 "
Putken koko1 / 4 "
Turvallinen käyttövesipaine500 psi
Venttiilin kokoonpanoYleismaailmallinen
Venttiilin suunnittelu3-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusIlmavirtaTilavuuskerroinPutken kokoVenttiilin kokoonpanoVenttiilin suunnitteluVirtausaluePienin Käyttöpaine-eroHinta
DAYTON 1A578 magneettiventtiili vähemmän kelaa 3/4 tuuman Nc messinki | AA8TUT 1A5782 13 / 16 "121 - 280 scfm5.503 / 4 "Normaalisti suljettu2-Way12.3-61.5 gpm5 psi€162.84
DAYTON 1A579 magneettiventtiili Vähemmän Coil 1 Inch Nc Brass | AA8TUU 1A5794.156 "286 - 910 scfm13.001"Normaalisti suljettu2-Way29.1-145.5 gpm5 psi€304.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4A703 Solenoidiventtiili vähemmän kela 1/4 tuuman messinki
€182.65 / yksikkö