Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4VZJ7 -moottorijohtosovitin 3/8 tuuman alumiinia - 3 kpl pakkaus | AD9ZJM

DAYTON 4VZJ7 moottorin suojaputken liitin 3/8 tuumaa alumiinia - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9ZJM Malli: 4VZJ7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava metallijohdinliitin
Kaapelin aukko Max. (Sisään.)1/2
Kaapelin avaus min. (Sisään.)1/2
Putken koko3 / 8 "
EristettyEi
MateriaaliAlumiini
AlaluokkaSuorat liittimet
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sisältää 6 itsekiertyvää kiinnitysruuvia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4VZJ7 moottorin suojaputken liitin 3/8 tuumaa alumiinia - 3 kpl pakkaus
€26.68 /pakkaus