TYGON Hopeaftalaatittomat antimikrobiset letkut


Tygon-ftalaatitonta antimikrobiaalista letkua käytetään elintarvikkeiden ja juomien annosteluun, veden puhdistukseen, kemikaalien siirtoon, jääkoneisiin ja meijerituotteiden käsittelyyn.

Suodattaa
Kovuus: Ranta A: 72 , Temp. Alue: -47 astetta F - 160 astetta. F , Putken materiaali: Polyolefiini/PVC , Tyyppi: Antimikrobisia
TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Seinämän paksuusMurtumispaineMax. Paine
A
AS600038
1 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "190 psi38 psi
Tarjouspyyntö
A
AS600017
1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "200 PSI40 psi
Tarjouspyyntö
A
AS600007
1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "325 psi65 psi
Tarjouspyyntö
A
AS600027
3 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "150 PSI30 psi
Tarjouspyyntö
A
AS600012
3 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "250 psi50 psi
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Näissä putkissa on biopohjainen rakenne, joka parantaa kontaminaatioiden hallintaa ja vähentää ympäristövaikutuksia ja terveysongelmia.
  • Niiden sisäpinnalla on hopeapohjaista yhdistettä, mikä tekee niistä tehokkaita monenlaisia ​​mikro-organismeja vastaan, jotka aiheuttavat biologista likaantumista ja muita esteettisiä ongelmia.
  • Letkun ulkohalkaisija voidaan myös formuloida hopeapohjaisella yhdisteellä tapauksissa, joissa bakteerien kerääntyminen on huolestuttavaa.

Standardit ja hyväksynnät

  • FDA 21 CFR
  • NSF 51

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on NSF?

NSF-sertifiointi varmistaa, että tuotteet täyttävät tiukat kansanterveyden suojelustandardit.

Mikä on antimikrobisten polymeerien tarkoitus?

AlphaSania, antimikrobista polymeeriä, lisätään hyväksyttyihin materiaaleihin eri tasoilla fungistaattisten, bakteriostaattisten ja algistaattisten ominaisuuksien antamiseksi materiaalille ja lopputuotteille. Antimikrobiset polymeerit tarjoavat myös korkean lämpötilan stabiilisuuden ja vähäisen värinmuodostuksen.

Miksi letku pitää suojata mikrobeilta?

Mikrobien (kuten bakteerit, levät ja sienet) kasvu voi aiheuttaa epämiellyttäviä hajuja, värimuutoksia ja biofilmin muodostumista. Tämä voi johtaa siirrettävän materiaalin saastumiseen ja itse letkun hajoamiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?