DAYTON 165128 Tuulettimen potkuri, 1 tuuman reikä 24 tuuman terä

Varastossa
Tuote: AG9ZVG Malli: 165128Ristiviite: 23TH64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,205.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen potkuri 1 "reikä 24" terä
Sopii tuotemerkkiinACME, Dayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.545
Laivan korkeus (cm)72.39
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 165128 Tuulettimen potkuri, 1 tuuman reikä 24 tuuman terä
€1,205.39 / yksikkö