DAYTON 14X834 lattianpesukoneen pölynhallinta 20 tuuman tyyny | AA6TXL

DAYTON 14X834 lattiapolttimen pölynhallinta 20 tuuman tyyny

Varastossa
Tuote: AA6TXL Malli: 14X834

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,874.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynhallintapoltin
Harjanopeus2000 RPM
rakentaminenAlumiini
Johdon pituus50ft.
moottori1.5 hv, tasavirta puhdistettu
Pad Size20 "
Virtalähde120 VAC, 60 Hz, 14A
Äänitaso64 dBA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81
Laivan korkeus (cm)49.99
Laivan pituus (cm)108
Laivan leveys (cm)66.5
HS-koodi8479892000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pölynhallinta (1L kertakäyttöinen pussi)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 14X834 lattiapolttimen pölynhallinta 20 tuuman tyyny
€3,874.50 / yksikkö