Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3510B-1412 Quick Connect -naarasliitin, tulokoko 3/4 tuumaa, käyttöpaine 17.2 baaria | AA9GNX 1DAK3 / 650108

WATTS 3510B-1412 Quick Connect -naarasliitin, tulokoko 3/4 tuumaa, työpaine 17.2 baaria

Varastossa
Tuote: AA9GNX Malli: 3510B-1412Ristiviite: 1DAK3 / 650108

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolysulfoni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki x NPS
Suorittaa loppuunPolysulfoni
Asennustyyppiliitin
TulomateriaaliPolysulfoni
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
MateriaaliPolysulfoni
Max. Paine250 psi
Max. Työpaine17.2 Bar
Valmistaja Sarja3510B
Min. Lämpötila75 astetta F
Outlet-materiaaliPolysulfoni
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Dia ulkopuolella.1-3 / 8 "
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue180-astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoDia ulkopuolella.Putken kokoPutken kokoHinta
WATTS 3510B-1008 Quick Connect -naarasliitin, tulokoko 1/2 tuumaa, käyttöpaine 17.2 baaria | AA9GNU 1DAJ8 / 650104 3510B-10081 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€13.26
WATTS 3510B-1012 naarasliitin 1/2 x 3/4 tuumaa 250 Psi | AA9GNV 1DAJ9 3510B-1012---3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"€21.72
WATTS 3510B-1014 naarasliitin 1/2 x 3/4 tuumaa 250 psi | AA9GNW 1DAK2 3510B-1014---3 / 4 "1 / 2 "€27.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3510B-1412 Quick Connect -naarasliitin, tulokoko 3/4 tuumaa, työpaine 17.2 baaria
€25.78 / yksikkö