SHARPE VALVES Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pneumaattinen toimilaite


Suodattaa
Pallo: 316 Ruostumaton teräs , Palloventtiili Tuoteryhmä: ajon , Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: FNPT , Max. Tulopaine: 145 psi , Max. Paine: 1500 psi WOG, 100 psi höyry , Kiinnitys: Suora , Operaatio: Kaksoisnäyttelijä , Portti: Koko , Vaadittu paine: 40 psi , Tiivisteen materiaali: TFE , Istuimen materiaali: PTFE-TFM , Varren materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Temp. Alue: 0 astetta 300 astetta F , Venttiilin rakenne: Kaksi palaa
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
SVSER124121
1.25 "€1,361.48
A
SVSER124117
3 / 8 "€1,083.95

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?