Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 13V742 kiilahihna 5v750 | AA6EPX

DAYTON 13V742 kiilahihna 5v750

Varastossa
Tuote: AA6EPX Malli: 13V742

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnat
Vyötyyppi5V
rakentaminenkääritty
Toimialanumero5V750
MateriaaliLuonnollinen / synteettinen kumisekoitus
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus75 "
Temp. alue-22 - 194 astetta F
Paksuus17 / 32 "
Yläleveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi4010313000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroUlkopituusHinta
DAYTON 13V735 Kiilahihna 5v500 | AA6EPP 13V7355V50050 "€48.46
DAYTON 13V736 kiilahihna 5v530 | AA6EPQ 13V7365V53053 "€48.06
DAYTON 13V737 kiilahihna 5v560 | AA6EPR 13V7375V56056 "€50.02
DAYTON 13V738 Kiilahihna 5v600 | AA6EPT 13V7385V60060 "€51.69
DAYTON 13V739 Kiilahihna 5v630 | AA6EPU 13V7395V63063 "€58.37
DAYTON 13V740 kiilahihna 5v670 | AA6EPV 13V7405V67067 "€60.74
DAYTON 13V741 kiilahihna 5v710 | AA6EPW 13V7415V71071 "€62.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13V742 kiilahihna 5v750
€60.66 / yksikkö