Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUTTON-LAINSON DLB800A Spur Gear Käsivinssi, 800 lb Jarrukapasiteetti, Teräs | AF2NEU 6W045 / 14912

DUTTON-LAINSON DLB800A Spur Gear käsivinssi, 800 lb jarrukapasiteetti, teräs

Varastossa
Tuote: AF2NEU Malli: DLB800ARistiviite: 6W045 / 14912

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivinssi
1. kerroksen kantavuus800 lb
Rummun kapasiteetti 3/16 tuumaa. Kaapeli68 ft.
Rummun kapasiteetti 7/32 tuumaa. Kaapeli51 ft.
Kehyksen väriKupari Pronssi Metallic
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Vaihteisto4.4:1
Vaihteen tyyppiKannusta vaihdetta
kahvan pituus7"
Kokonaiskorkeus5.5 "
Kokonaispituus6 11 / 16 "
kokonaisleveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.22
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dutton Lainson DLB800A kantopyörästön käsivinssi soveltuu raskaiden kuormien nostamiseen ja sijoittamiseen tarjoten edullisen ja luotettavan manuaalisen nostoratkaisun rakennus- ja teollisuusympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on teräsrunko, joka varmistaa rakenteellisen jäykkyyden ja kestävyyden vaativissakin olosuhteissa.
  • Tässä käsivinssissä on manuaalinen kahva, joka mahdollistaa tarkan ja hallitun käytön nosto- ja vetotehtävissä.
  • Se tarjoaa lisäturvaa ja jarrun hallintaa varmistaen, että kuorma pysyy tukevasti paikallaan tarvittaessa.
  • Tämä käsivinssi sisältää sekä nosto- että vetotilat.
  • Se on jauhemaalattu parantamaan korroosionkestävyyttä, mikä edistää sen pitkäkestoista, ammattimaista ulkonäköä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kelaa uudelleen 1DLJ7 vinssin kaapeli: Tätä vinssin kaapelia käytetään kestämään suuria kuormia ja kestämään hankausta tehokkaasti.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Dutton Lainson DLB800A -käsivinssin välityssuhde?

V. Sen välityssuhde on 4.4:1, mikä takaa tehokkaan ja tehokkaan vinssin.

K. Mikä on tämän käsivinssin kantavuus?

V. Siinä on ensimmäinen kerros ja koko haavan kantavuus 800 lb.

K. Mikä on Dutton Lainson DLB800A -käsivinssin käyttöohje?

A.

  • Kierrä kaapeli vinssin kelalle myötäpäivään vinssin kahvan avulla. Tämän toiminnon pitäisi tuottaa selkeää, voimakasta napsautusta. Kun kahva vapautetaan, kuorma pysyy tukevasti paikallaan.
  • Kelaaksesi kaapelin irti vinssin kelalta, käännä vinssin kahvaa vastapäivään. Tämän prosessin aikana ei synny melua. Vaikka kuorma pysyy kiinteänä, kun kahva vapautetaan, turvallisuuden lisäämiseksi on suositeltavaa kääntää kahvaa myötäpäivään, kunnes kuulet vähintään kaksi napsahdusta. Tämä varmistaa jarrumekanismin tiukemman kytkeytymisen.
  • Varmista aina, että vinssi pitää kuorman tukevasti paikallaan ennen kuin vapautat vinssin kahvan odottamattomien liikkeiden tai onnettomuuksien estämiseksi.

K. Mitä turvallisuustoimenpiteitä tulee noudattaa valittaessa Dutton Lainson DLB800A -käsivinssiä?

A.

  • Varmista, että vain henkilöt, jotka ovat perehtyneet sen toimintaan, käyttävät sitä välttääksesi onnettomuuksia, jotka voivat johtaa henkilövahinkoihin.
  • Tarkasta vinssi huolellisesti ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi sen oikean toiminnan. Älä käytä sitä, jos siinä havaitaan vaurioita, vaan suorita välitön korjaus.
  • Älä koskaan ylitä vinssin nimelliskapasiteettia, sillä ylikuormitus voi johtaa ennenaikaiseen vikaan ja vakaviin henkilövahinkoihin. Huomaa, että vinssin luokitus perustuu ensimmäiseen kaapelikerrokseen navassa ja lisäkaapelikerrosten käyttö lisää vinssin kuormitusta.
  • Vältä kuormittamasta vinssiä kaapelin ollessa täysin ulos vedettynä. Pidä kelalla aina vähintään kolme täyttä kaapelikierrosta. Tarkista säännöllisesti, ettei kaapelissa ole merkkejä mutkista, katkenneista johdoista, muodonmuutoksista tai vaurioista, ja vaihda se välittömästi, kun havaitset tällaiset ongelmat.
  • Varmista, että kuorma on kunnolla kiinni. Kun vinssi on suoritettu, älä luota siihen, että vinssi tukee kuormaa.
  • Käytä vinssiä vain manuaalisella käsivoimalla. Älä yritä käyttää sitä minkään tyyppisellä moottorilla. Jos vinssiä on vaikea pyörittää yhdellä kädellä, se on todennäköisesti ylikuormitettu, eikä sitä tule käyttää näissä olosuhteissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistoeräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DUTTON-LAINSON DLB1205A käsivinssijarru, hammaspyörävaihteella, 1200 Lb | AC4AJE 2YA27 / 14990 DLB1205A5.4:1Käsivinssi jarrulla6.75 "7.5 "6.5 "€98.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUTTON-LAINSON DLB800A Spur Gear käsivinssi, 800 lb jarrukapasiteetti, teräs
€99.13 / yksikkö