Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39000.142.0087 kartiotappi, #2/0 X 7/8 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 50PK | CG8NTC 41LK59

FABORY U39000.142.0087 kartiotappi, #2/0 X 7/8 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8NTC Malli: U39000.142.0087Ristiviite: 41LK59

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus7/8
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.0.140 - 0.142 "
Pituus7 / 8 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko#2/0 x 7/8
Pieni päädia.# 2 / 0
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39000.142.0087 kartiotappi, #2/0 X 7/8 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 50PK
€32.55 /pakkaus