DAYTON 12A079 keskipakopumppu 10 hv maksimi lämpötila 180f | AA3ZCM

DAYTON 12A079 keskipakopumppu 10 Hp maksimilämpötila 180f

Varastossa
Tuote: AA3ZCM Malli: 12A079

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,921.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria25.6 - 24.4 / 12.2
LaakerityyppiKaksinkertaisesti suljettu kuulalaakeri
LaakeritKaksinkertaisesti suljettu kuulalaakeri
Paras hyötysuhde GPM @ Head113 @ 165 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head147-171 @ 138-101 Ft.
TyhjennystulppaHelppo pääsy
VelvollisuusJatkuva
kehys215JM
Korkeus13.25 "
KoteloValurauta
HP10
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppioheinen
Tuloaukko2-1 / 2 NPT
Tulopaine100 PSI
Pituus24 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet0.35 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. Pää190 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila180 F
Max. Paine82 PSI
Maks. Tietty painovoima1.0
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
Moottorityyppi3 - Vaihe
NEMA / IEC-kehys215JM
pistorasia2 NPT
Vaihe3
Portin kierto4 aseman lisäystä
RuuvimateriaaliSinkitty
SinettihakemusSyttymättömät ja hankaamattomat nesteet, jotka ovat yhteensopivia tiivistekomponenttien kanssa
TiivistemateriaaliHiilikeraaminen, NBR-elastomeeri, 304 ruostumaton teräs
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.25
Akselin materiaaliTeräs
TyyppiSuoraan
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitValurauta, pronssi, hiili, kermi, Buna N, ruostumaton teräs
Leveys13.15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 106.155
Laivan korkeus (cm)41.4
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineNEMA / IEC-kehysRuuvimateriaaliHinta
DAYTON 12A075 keskipakopumppu 7.5 hv maksimi lämpötila 180f | AA3ZCH 12A07522.4 "18.8-17.8/8.9114 @ 126 Ft.150 Ft.180 F65 psi184JMSinkitty€2,183.61
DAYTON 12A076 keskipakopumppu 7.5 hv maksimi lämpötila 200f | AA3ZCJ 12A07622.4 "18.8-17.8/8.9114 @ 126 Ft.150 Ft.200 F65 psi184JMRuostumaton teräs€3,162.22
DAYTON 12A080 keskipakopumppu 10 hv: n maksimilämpötila 200f | AA3ZCN 12A08024 "25.6 - 24.4 / 12.2113 @ 165 Ft.190 Ft.200 F82 PSI215JMRuostumaton teräs€3,465.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12A079 keskipakopumppu 10 Hp maksimilämpötila 180f
€2,921.77 / yksikkö