A B Laakerin tyyppi: Kaksinkertaisesti suljettu kuulalaakeri , Laakerit: Kaksinkertaisesti suljettu kuulalaakeri , Tyhjennystulppa: Helppo pääsy , Tehtävä: Jatkuva , Korkeus: 13.25 " , Hz: 60 , Juoksupyörän tyyppi: oheinen , Sisääntulo: 2-1 / 2 NPT , Tulopaine: 100 PSI , Max. Dia. Kiintoaineet: 0.35 " , Max. Nesteen viskositeetti: 100 SSU , Max. Tietty painovoima: 1.0 , Moottorikotelo: TEFC , Moottorin kierrosluku: 3450 , Moottorin tyyppi: 3 - Vaihe , Lähtö: 2 NPT , vaihe: 3 , Portin kierto: 4 aseman lisäystä , Tiivistesovellus: Syttymättömät ja hankaamattomat nesteet, jotka ovat yhteensopivia tiivistekomponenttien kanssa , Tiivisteen tyyppi: Mekaaninen , Palvelutekijä: 1.25 , Akselin materiaali: Teräs , Tyyppi: Suoraan , Jännite: 208-230/460
Keskipako- / suorakeskipurkauspumppu
Daytonin keskipakopumpuja käytetään nesteiden ja kemikaalien siirtoon, jäähdytykseen ja lämmitykseen, kierrätykseen ja paineen lisäämiseen. Näissä pumpuissa on jatkuvatoiminen moottori, jossa on suljetut juoksupyörät, 4-asentoinen portin pyöriminen, vaihdettava kotelirengas ja helposti saatavilla olevat kotelon tyhjennystulpat. Ne tarvitsevat pumpun ohjauskotelon (voidaan ostaa erikseen) ja niitä on saatavana 27, 47, 65 ja 82 PSI: n maksimipaineina.