Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 11X473 Rajakytkimen pään rullan mäntä | AA3WRH

DAYTON 11X473 rajakytkimen pään sivurullan mäntä

Varastossa
Tuote: AA3WRH Malli: 11X473

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituusEi sovellettavissa
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliRullan mäntä
AmpeeriaEi sovellettavissa
YhteydenottolomakeEi sovellettavissa
IP-luokitus67
LiikeVaakasuora
NEMA-luokitus3, 4, 4X, 6P, 13
KäyttövoimaEi määritelty
Käyttölämpötila.-4 - 176 astetta F
MatkustaaEi määritelty
JännitearvotEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ei määritelty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.Toimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiMatkustaaToimilaitteen tyyliIP-luokitusLiikeNEMA-luokitusHinta
DAYTON 11X464 Rajakytkinpään ylärullamäntä | AA3WQY 11X464-4 - 176 astetta FEi sovellettavissaylinEi määriteltyRullan mäntä67Pystysuora3, 4, 4X, 6P, 13€78.97
DAYTON 11X468 rajakytkimen pään työntötangon mäntä | AA3WRC 11X468-4 - 176 astetta FEi sovellettavissaylinEi määriteltyTyönnä sauva67Pystysuora3, 4, 4X, 6P, 13€63.41
DAYTON 11X472 rajakytkimen pään ylämäntä pystysuora | AA3WRG 11X472-4 - 176 astetta FEi sovellettavissaylinEi määriteltyMäntä67Pystysuora3, 4, 4X, 6P, 13€70.35
DAYTON 4VZA6 Rajakytkimen pää teräsrullapää suuntaamaton | AD9ZGR 4VZA6-13 - 158 astetta F1.18 "Puoli60 TutkinnotRullavipu66OmnidirectionalIP66€26.49
DAYTON 4VZA7 Rajakytkimen pään säädettävä vipuvarren pää suuntaamaton | AD9ZGT 4VZA7-13 - 158 astetta F1.18 "Puoli60 TutkinnotRullavipu66OmnidirectionalIP66€23.52
DAYTON 4VZA3 rajakytkimen pää, pystysuora | CJ2RMR 4VZA3--------€9.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11X473 rajakytkimen pään sivurullan mäntä
€95.00 / yksikkö