Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 11X472 rajakytkimen pään ylämäntä pystysuora | AA3WRG

DAYTON 11X472 rajakytkimen pään ylämäntä pystysuora

Varastossa
Tuote: AA3WRG Malli: 11X472

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituusEi sovellettavissa
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä
AmpeeriaEi sovellettavissa
YhteydenottolomakeEi sovellettavissa
IP-luokitus67
LiikePystysuora
NEMA-luokitus3, 4, 4X, 6P, 13
KäyttövoimaEi määritelty
Käyttölämpötila.-4 - 176 astetta F
MatkustaaEi määritelty
JännitearvotEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ei määritelty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.Toimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiMatkustaaToimilaitteen tyyliIP-luokitusLiikeNEMA-luokitusHinta
DAYTON 11X464 Rajakytkinpään ylärullamäntä | AA3WQY 11X464-4 - 176 astetta FEi sovellettavissaylinEi määriteltyRullan mäntä67Pystysuora3, 4, 4X, 6P, 13€78.97
DAYTON 11X468 rajakytkimen pään työntötangon mäntä | AA3WRC 11X468-4 - 176 astetta FEi sovellettavissaylinEi määriteltyTyönnä sauva67Pystysuora3, 4, 4X, 6P, 13€63.41
DAYTON 11X473 Rajakytkimen pään rullan mäntä | AA3WRH 11X473-4 - 176 astetta FEi sovellettavissaPuoliEi määriteltyRullan mäntä67Vaakasuora3, 4, 4X, 6P, 13€95.00
DAYTON 4VZA6 Rajakytkimen pää teräsrullapää suuntaamaton | AD9ZGR 4VZA6-13 - 158 astetta F1.18 "Puoli60 TutkinnotRullavipu66OmnidirectionalIP66€26.49
DAYTON 4VZA7 Rajakytkimen pään säädettävä vipuvarren pää suuntaamaton | AD9ZGT 4VZA7-13 - 158 astetta F1.18 "Puoli60 TutkinnotRullavipu66OmnidirectionalIP66€23.52
DAYTON 4VZA3 rajakytkimen pää, pystysuora | CJ2RMR 4VZA3--------€9.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11X472 rajakytkimen pään ylämäntä pystysuora
€70.35 / yksikkö