HYVÄKSYTTY MYYJÄ LC.11200610.ZP.DAR Kierretanko Sinkki 1-1 / 2-6 x 12 Jalka | AA2LGJ 10P596

APPROVED VENDOR LC.11200610.ZP.DAR kierretanko sinkki 1-1/2-6 x 12 jalkaa

Tuote: AA2LGJ Malli: LC.11200610.ZP.DARRistiviite: 10P596
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€403.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusB85 - B97
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.04
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)370.84
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR LC.11200610.ZP.DAR kierretanko sinkki 1-1/2-6 x 12 jalkaa
€403.88 / yksikkö