DAYTON 11N205 -alustataso L 24-1 / 2 W 20-1 / 2 | AA3KVL

DAYTON 11N205 Lavakansi Teräs L 24-1/2 L 20-1/2

Varastossa
Tuote: AA3KVL Malli: 11N205

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€191.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorin kansi
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus24.5 "
kokonaisleveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2045
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)51.82
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11N205 Lavakansi Teräs L 24-1/2 L 20-1/2
€191.39 / yksikkö