DAYTON 11G232 Moottorikäyttöinen korkeapainepumppu 2 tuumaa | AA3AZT

DAYTON 11G232 moottorikäyttöinen 2 tuuman korkeapainepumppu

Varastossa
Tuote: AA3AZT Malli: 11G232

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,241.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen korkeapainepumppu
Kotelosovitinalumiini
Tarkista Valvehyvä
Yhteys2 "x 2"
Moottorin merkkiHonda GX160 OHV
Moottorin kierrosluku3600
Moottorin koko163cc
Moottori / moottorin tyyppikaasu
PolttoainetyyppiBensiini
GPH7000
GPM vettä @ 10 Ft. pää113
GPM vettä @ 100 Ft. pää68
GPM vettä @ 20 Ft. pää109
GPM vettä @ 30 Ft. pää104
GPM vettä @ 40 Ft. pää99
GPM vettä @ 50 Ft. pää95
GPM vettä @ 60 Ft. pää91
GPM vettä @ 70 Ft. pää84
GPM vettä @ 80 Ft. pää78
GPM vettä @ 90 Ft. pää74
Korkeus17 15 / 16 "
HP4.8
SytytystyyppiTakaisin-käynnistys
JuoksupyöräValurauta
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko2 "NPT
Pituus21.5 "
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus116
Maks. Pää187 Ft.
Max. Paine81 PSI
Maks. Imuhissi (Ft.)26
Mekaaninen tiivisteKeraaminen / Buna
NPT-portti2 sisään.
pistorasia2 "NPT
Rullatangon runkoTeräs
Tiivistemateriaalihyvä
ItseimeväKyllä
Anturin tyyppiKyllä
säiliön tilavuus3.28 Qt.
Temp. alue35 - 105 F
TyyppiKorkeapaine
Volute / Wear Platealumiini
Leveys15 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)44.7
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 125 Ft. pää (54)
    • Veden GPM @ 150 Ft. pää (36)
    • Veden GPM @ 175 Ft. pää (12)
    • Juoksupyörien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 60 Ft. pääYhteysMoottorin merkkiGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusPituusMax. VirtausMaks. PääHinta
DAYTON 11G231 Moottorikäyttöinen korkeapainepumppu 4.8 Hp | AA3AZR 11G231892 "x 1.5"Honda GX120 OHV7919 13 / 16 "16 13 / 64 "106164 Ft.€1,131.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11G232 moottorikäyttöinen 2 tuuman korkeapainepumppu
€1,241.10 / yksikkö