DAYTON Moottorikäyttöiset korkeapainepumput


Suodattaa
Polttoainetyyppi: Bensiini , GPM vettä @ 70 Ft. Päästä: 84 , HP: 4.8 , Juoksupyörän materiaali: Valurauta , Juoksupyörän tyyppi: Puoliavoin , Sisääntulo: 2 "NPT , Materiaali: Alumiini , Mekaaninen tiiviste: Keraaminen / Buna , Tiivisteen materiaali: hyvä , Anturin tyyppi: Kyllä , Temp. Alue: 35 - 105 F , Tyyppi: Korkeapaine
TyyliMalliGPM vettä @ 60 Ft. pääYhteysMoottorin merkkiGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusPituusMax. VirtausMaks. PääHinta (ei alv)
A
11G231
892 "x 1.5"Honda GX120 OHV7919 13 / 16 "16 13 / 64 "106164 Ft.€1,428.56
B
11G232
912 "x 2"Honda GX160 OHV7817 15 / 16 "21.5 "116187 Ft.€1,513.13

Moottorikäyttöiset korkeapainepumput

Dayton -moottorikäyttöiset korkeapainepumput siirtävät suuria määriä vettä, joissa on keskikokoisia tai suuria kiintoaineita. Niissä on puoliavoin valurautainen juoksupyörä, joka varmistaa tärinänvaimennuksen ja erinomaisen kulutuskestävyyden, ja putkimainen kehys moottorin ja pumpun suojaamiseksi. Näiden bensiinikäyttöisten pumppujen virtausnopeus on 84 gpm @ 70 ft: n päässä ja ne kestävät jopa 81 psi: n paineet.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?