DAYTON 11G231 Moottorikäyttöinen korkeapainepumppu 4.8 Hp | AA3AZR

DAYTON 11G231 moottorikäyttöinen korkeapainepumppu 4.8 hv

Varastossa
Tuote: AA3AZR Malli: 11G231

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,131.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen korkeapainepumppu
Kotelosovitinalumiini
Tarkista Valvehyvä
Yhteys2 "x 1.5"
Moottorin merkkiHonda GX120 OHV
Moottorin kierrosluku3600
Moottorin koko163cc
Moottori / moottorin tyyppikaasu
PolttoainetyyppiBensiini
GPH6960
GPM vettä @ 10 Ft. pää104
GPM vettä @ 100 Ft. pää68
GPM vettä @ 20 Ft. pää102
GPM vettä @ 30 Ft. pää99
GPM vettä @ 40 Ft. pää97
GPM vettä @ 50 Ft. pää93
GPM vettä @ 60 Ft. pää89
GPM vettä @ 70 Ft. pää84
GPM vettä @ 80 Ft. pää79
GPM vettä @ 90 Ft. pää74
Korkeus19 13 / 16 "
HP4.8
SytytystyyppiTakaisin-käynnistys
JuoksupyöräValurauta
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko2 "NPT
Pituus16 13 / 64 "
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus106
Maks. Pää164 Ft.
Max. Paine71 PSI
Maks. Imuhissi (Ft.)26
Mekaaninen tiivisteKeraaminen / Buna
NPT-portti2x1-1 / 2 tuumaa
pistorasia1-1 / 2 "NPT
Rullatangon runkoTeräs
Tiivistemateriaalihyvä
ItseimeväKyllä
Anturin tyyppiKyllä
säiliön tilavuus3.28 Qt.
Temp. alue35 - 105 F
TyyppiKorkeapaine
Volute / Wear Platealumiini
Leveys22 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.6375
Laivan korkeus (cm)44.2
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)42.16
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 125 Ft. pää (49)
    • Veden GPM @ 150 Ft. pää (22)
    • Juoksupyörien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 60 Ft. pääYhteysMoottorin merkkiGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusPituusMax. VirtausMaks. PääHinta
DAYTON 11G232 Moottorikäyttöinen korkeapainepumppu 2 tuumaa | AA3AZT 11G232912 "x 2"Honda GX160 OHV7817 15 / 16 "21.5 "116187 Ft.€1,241.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11G231 moottorikäyttöinen korkeapainepumppu 4.8 hv
€1,131.43 / yksikkö