Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 10X299 Sylinterikannatin Teräs 35-5 / 8 Tuumaa | AA2PRW

DAYTON 10X299 sylinterikannatin teräs 35-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2PRW Malli: 10X299

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikiinnike
Sylinterin kapasiteetti3
Syvyys3.875 "
Halkaisija4 - 12 "
Korkeus2.375 "
MateriaaliTeräs
Leveys35.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10X299 sylinterikannatin teräs 35-5/8 tuumaa
€91.34 / yksikkö