DAYTON 10N202 -hengityslaitoksen ullakko 115 V 1500 Cfm | AA2KER

DAYTON 10N202 Tuuletin Power Attic 115 V 1500 Cfm

Varastossa
Tuote: AA2KER Malli: 10N202

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€165.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUllakkohengityslaite
Ampeeria2.3
HP1/6
Hz60
RPM1330
TyyppiTermostaattiohjattu kattokiinnike
Jännite120
Watts285

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2475
Laivan korkeus (cm)67.56
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CFM @ 0.030 tuumaa. SP (1500)
    • Dome Dia. (Tuumaa) (24)
    • Kupolimateriaali (Weatherwood Steel)
    • Vaadittu vapaa ilmanotto (Sq.-Ft.) (5)
    • Maks. Ullakkoalue (neliömetriä) (2100)
    • Termostaatti Lämpötila (F) (60-120)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 10N201 Attic-tuuletin 115 V 1500 Cfm | AA2KEQ 10N201€173.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10N202 Tuuletin Power Attic 115 V 1500 Cfm
€165.65 / yksikkö