Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUCKY LINE PRODUCTS 74800 Timanttikiinnitin - tylsä ​​- 100 kpl AC9MDC 3HJV5

LUCKY LINE PRODUCTS 74800 Tylsä timanttikiinnitys – 100 kpl

Varastossa
Tuote: AC9MDC Malli: 74800Ristiviite: 3HJV5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTylsä timanttikiinnike
Laajennettu pituus15 / 16 "
Suorittaa loppuunGalvanisoitu teräs
Ring Koko15 / 16 "
TyyppiTimanttikiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LUCKY LINE PRODUCTS 74900 Timanttikiinnike Sharp - 100 kpl AC9MDD 3HJV6 74900Sharp timanttikiinnike€6.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUCKY LINE PRODUCTS 74800 Tylsä timanttikiinnitys – 100 kpl
€6.89 / yksikkö